Beli pisau potong kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Pisau Potong Kaca Bulat Premium
    Mulai

    Rp709.900

    ALDO Pisau Potong Kaca Bulat Premium
    atribut:
    • Capacity Cutting (m): 20000
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 15
  2. ALDO Circle Cutter Glass Knife (Cutter Jangka)
    Mulai

    Rp189.900

    ALDO Circle Cutter Glass Knife (Cutter Jangka)
    atribut:
    • Capacity Cutting (m): 3600
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 8
  3. Bactohorti Bio Fertilizer
    Mulai

    Rp75.900

    Bactohorti Bio Fertilizer
    Deskripsi:
    DOSIS DAN CARA APLIKASI: SASARAN APLIKASI KONSENTRASI & CARA APLIKASIPembuatan Larutan BACTOHORTI: 1 sachet BACTOHORTI dilarutkan dalam 1 liter air, diamkan selama 12-24 jam tetapi dilakukan penutupan dan dilarutkan kembali sampai 150 liter.A. PENYEMPROTAN/ PENGOCORANLarutan BACTOHORTI dicokorkan/disemprotkan dengan nozle terukur disekitar perakaran tanaman 100-200 ml/tanaman. Interval Aplikasi: Awal fase vegetatif, awal fase pembungaan dan buah.B. PENCAMPURAN1 sachet BACTOHORTI dicampurkan dengan 25 kg pupuk sintesis, dan langsung disebar merata di lahan.
    atribut:
    • Ingredient: Azospirillum Brasilense 1,2x10^6 cfu/gram, Trichoderma Virens 2.5x10^7 propagul/gram, Bacillus Aryabhattai 4.2x10^6 cfu/gram - Pseudomonas Fluorescens 2.1x10^6 cfu/gram
    • Size (g): 100
  4. TOTAL Circle Cutter Glass Compasses (Cutter Jangka)
    Mulai

    Rp119.900

    TOTAL Circle Cutter Glass Compasses (Cutter Jangka)
    atribut:
    • Cut Diameter (cm): 60
    • Material: 6pcs YG6X knife, Rubber Suction Cups, Metal Scale Ruler
  5. 3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)
    46%
    Mulai

    Rp969.900

    3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)
    Deskripsi:
    High performance RJ45 plug for single wire and stranded wire. To prevent the latch part from breaking, the U-shape is adopted. There are few parts and good construction is possible. For plug processing of LAN cable.
    atribut:
    • Type: Category 5e
    • Compatible Cable: UTP cable (AWG24) single wire / twisted wire
    • Number of boxes: 100
  6. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  7. Wipro JP Type Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    Mulai

    Rp73.900

    Wipro JP Type Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    atribut:
    • For use: Kaca JP Type
  8. Bima Casserole Chefs (Panci)
    Mulai

    Rp729.900

    Bima Casserole Chefs (Panci)
    atribut:
    • Material: SUS 304
  9. BELDEN Plugs (Connector)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    BELDEN Plugs (Connector)
    atribut:
    • Connector: RJ45
  10. INGCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    Mulai

    Rp149.900

    INGCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    Deskripsi:
    Rubber suction cupsMetal Scale RulerPacked by Label
    atribut:
    • Material: YG6X Knife
    • Number of Blade: 6
    • Cutting Diameter (cm): 60
  11. KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp33.900

    KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 140
    • Dimensions t (mm): 25
    • Dimension L (mm): 265
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  12. goot Desoldering Wick
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    goot Desoldering Wick
    Deskripsi:
    -A solder suction line that soaked copper braided wire set with special non-chlorine flux. -For removal of solder in the printed circuit boards.
  13. DKK TOA Portable ORP Meter Body + ORP Composite Electrode
    Mulai

    Rp19.999.900

    DKK TOA Portable ORP Meter Body + ORP Composite Electrode
    atribut:
    • Measurement Range: ORP/0 to ± 2000 mV, Temperature/0 to 100° C
    • Extracorporeal Dimensions (mm): 70x39x188
    • Power Supply: AA size Alkali batteryx2 pieces (test attachment) or Rechargeable nickel hydride batteryx2 pieces (Sold separately)
    • Data Memory: 1500 data
    • Lead Length (m): 1
    • Battery Life Span (hour): 2000
    • Package Size (mm): 270x335x75
    • Waterproof: IP 67 (Invalid when electrode is not connected) 1 m, 30 min Immersion
  14. DKK TOA ORP Composite Electrode (Elektroda ORP)
    Mulai

    Rp6.399.900

    DKK TOA ORP Composite Electrode (Elektroda ORP)
    atribut:
    • Measurement Range: ORP/0 to ±2000mV, Temperature/0 - 100°C
    • Lead Length (m): 1
    • Package Size (mm): 250x110x40
  15. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
Daftar Harga pisau potong kaca Terbaru October 2026
ALDO Pisau Potong Kaca Bulat PremiumRp709.900
ALDO Circle Cutter Glass Knife (Cutter Jangka)Rp189.900
TOSITA Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)Rp28.900
CPT National Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)Rp19.900
Bactohorti Bio FertilizerRp75.900
Wipro Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp139.900
TOTAL Circle Cutter Glass Compasses (Cutter Jangka)Rp119.900
3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)Rp969.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
Wipro JP Type Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)Rp73.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)